Startseite

NVENT ERICO - ERI584520 C-FIX NUT/WASHER,M10 ROD - 584520

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI584520 C-FIX NUT/WASHER,M10 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Kopfbreite - 27 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893005394

Artikelnummer

ERI584520

Herstellernummer

584520

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Kopfbreite:

27 mm

Geeignet für Montageschiene:

ja

C-Fix Dado per profilo a fissaggio rapido. Idoneo per profili a C 0-4.