NVENT ERICO - ERI580092 MORSETTO ISO X TUBO, 13MM, 12 MM OD - 580092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 12 mm
Anschlussvorrichtung - Innengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M8
Isolierstärke - 13 mm
Werkstoff der Schelle - Polyisocyanurate (PIR)
Packung
10 ST
EAN
8711893008258
Artikelnummer
ERI580092
Herstellernummer
580092
Hersteller
ERI
Rohraußendurchmesser:
12 mm
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8
Isolierstärke:
13 mm
Werkstoff der Schelle:
Polyisocyanurate (PIR)
Mit eingeschäumtem Bügel:
ja
Dichte Isolierung:
80 kg/m³


