NVENT ERICO - ERI580091 MORSETTO ISO X TUBO, 13MM, 10 MM OD - 580091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Polyisocyanurate (PIR)
Rohraußendurchmesser - 10 mm
Anschlussvorrichtung - Innengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M8
Mit eingeschäumtem Bügel - ja
Packung
10 ST
EAN
8711893008241
Artikelnummer
ERI580091
Herstellernummer
580091
Hersteller
ERI
Werkstoff der Schelle:
Polyisocyanurate (PIR)
Rohraußendurchmesser:
10 mm
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8
Mit eingeschäumtem Bügel:
ja
Dichte Isolierung:
80 kg/m³
Isolierstärke:
13 mm


