Startseite

NVENT ERICO - ERI578340 MORSETTO TUBI X APP PESANTI, S316,56?61M - 578340

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Schichtdicke Oberflächenschutz - 8 µm

  • Nenndurchmesser - DN 50

Packung

  • 25 ST

EAN

3479775783406

Artikelnummer

ERI578340

Herstellernummer

578340

Hersteller

ERI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schichtdicke Oberflächenschutz:

8 µm

Nenndurchmesser:

DN 50

Rohraußendurchmesser:

56...61 mm

Einlage:

Gummi

Zulässige Nutzlast:

2500 N

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde/Außengewinde

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

1/2 Zoll - M10

Verschlussvorrichtung:

doppelte Schraube

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Breite:

31 mm

FM-Prüfung:

nein

UL-Prüfung:

nein

ULC-Qualitätskennzeichen:

nein

LPCB-Prüfung:

nein

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

ja

Geeignet für Kupferrohre:

ja

Geeignet für Aluminiumrohre:

ja

Geeignet für Gussrohre:

ja

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Comprende un dado combinato maschio/femmina. Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1. Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109. Classificazione di resistenza al fuoco “E” in conformita’alla norma DIN EN 13501-1.