Startseite

NVENT ERICO - ERI576940 CLIP A TORSIONE PERNO, BIANCO, 24 MM, M6 - 576940

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI576940 CLIP A TORSIONE PERNO, BIANCO, 24 MM, M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - Lamellenfuß

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Geeignet für Flanschstärke - 1.5...1.5 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 0...0 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893769449

Artikelnummer

ERI576940

Herstellernummer

576940

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

Lamellenfuß

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Flanschstärke:

1.5...1.5 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Sostiene gli impianti elettrici dal telaio a T per controsoffitti. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento. Installazione a torsione veloce, facile e sicura. Il dado è venduto separatamente.