Startseite

NVENT ERICO - ERI571300 ANCORAGGIO X CARTONGESSO AUTOFILETTANTI - 571300

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI571300 ANCORAGGIO X CARTONGESSO AUTOFILETTANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gipskartondübel

  • Geeignet für Sechskant-Holzschraube - nein

  • Mit Schraube - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893004182

Artikelnummer

ERI571300

Herstellernummer

571300

Hersteller

ERI

Ausführung:

Gipskartondübel

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

nein

Mit Schraube:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mit Rand:

ja

Geeignet für Gasbeton:

nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

nein

Sistema di ancoraggio a vite per cartongesso. Non è necessario eseguire fori.