Startseite

NVENT ERICO - ERI571240 RING FRF /2 DOUBLE P CLIP PLUG,25MM OD - 571240

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI571240 RING FRF /2 DOUBLE P CLIP  PLUG,25MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - angespritzter Steckdübel

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893004090

Artikelnummer

ERI571240

Herstellernummer

571240

Hersteller

ERI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25...25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

angespritzter Steckdübel

Geschlossen:

nein

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

2

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Clip in plastica con fissaggio a martello per 2 tubi/condotti. Adatto a fori praticati in mattoni o calcestruzzo.