NVENT ERICO - ERI571200 RING FRF /2 DOUBLE P CLIP PLUG,16MM OD - 571200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - angespritzter Steckdübel
Geschlossen - nein
Farbe - grau
Packung
100 ST
EAN
8711893004052
Artikelnummer
ERI571200
Herstellernummer
571200
Hersteller
ERI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Geschlossen:
nein
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
2
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein


