Startseite

NVENT ERICO - ERI571140 RING FRF /1 SINGLE P CLIP PLUG,16MM OD - 571140

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI571140 RING FRF /1 SINGLE P CLIP  PLUG,16MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - angespritzter Steckdübel

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893003994

Artikelnummer

ERI571140

Herstellernummer

571140

Hersteller

ERI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

angespritzter Steckdübel

Geschlossen:

nein

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Clip in plastica con fissaggio a martello per un tubo/condotto. Adatto a fori praticati in mattoni o calcestruzzo.