Startseite

NVENT ERICO - ERI570570 3000 U-CHANNEL,400 MM

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI570570 3000 U-CHANNEL,400 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

3479775705705

Artikelnummer

ERI570570

Herstellernummer

570570

Hersteller

ERI

Länge:

400 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Breite:

30 mm

Höhe:

15 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

10.5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilato a U per applicazioni medie per l’uso con morsetti serie 3000.