Startseite

NVENT ERICO - ERI568630 MORSETTIERA DI TERRA SU BARRA RAME EB 1 - 568630

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI568630 MORSETTIERA DI TERRA SU BARRA RAME EB 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - ohne Abdeckhaube

  • Bauform - Aufbau fix

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 166

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Messing

  • Breite - 1 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893011838

Artikelnummer

ERI568630

Herstellernummer

568630

Hersteller

ERI

Ausführung:

ohne Abdeckhaube

Bauform:

Aufbau fix

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

166

Werkstoff der Kontaktschiene:

Messing

Breite:

1 mm

Isolator:

nein

Länge:

1000 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Höhe:

8 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Le barre collettrici di connessione, di messa a terra e di neutro nVent ERICO vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all’interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati.