NVENT ERICO - ERI561850 DISTANZIATORE METALLICO DMH M6 X 100 - 561850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch) - 6
Maß 2 (metrisch) - 6
Packung
10 ST
EAN
3479775618500
Artikelnummer
ERI561850
Herstellernummer
561850
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch):
6
Maß 2 (metrisch):
6
Hülsenlänge:
100 mm


