Startseite

NVENT ERICO - ERI561840 DISTANZIATORE METALLICO DMH M6 X 90 - 561840

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI561840 DISTANZIATORE METALLICO   DMH M6 X 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ausführung - Innen- und Außengewinde

  • Maß 1 (metrisch) - 6

  • Maß 2 (metrisch) - 6

Packung

  • 25 ST

EAN

3479775618401

Artikelnummer

ERI561840

Herstellernummer

561840

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ausführung:

Innen- und Außengewinde

Maß 1 (metrisch):

6

Maß 2 (metrisch):

6

Hülsenlänge:

90 mm

Per realizzare piastre, schermi o profili più alti. Versione maschio-femmina che permette un montaggio stabile.