NVENT ERICO - ERI561710 DISTANZIATORE METALLICO DMH M5 X 40 - 561710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch) - 5
Maß 2 (metrisch) - 5
Packung
25 ST
EAN
3479775617107
Artikelnummer
ERI561710
Herstellernummer
561710
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch):
5
Maß 2 (metrisch):
5
Hülsenlänge:
40 mm


