Startseite

NVENT ERICO - ERI561680 DISTANZIATORE METALLICO DMH M5 X 25 - 561680

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI561680 DISTANZIATORE METALLICO   DMH M5 X 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ausführung - Innen- und Außengewinde

  • Maß 1 (metrisch) - 5

  • Maß 2 (metrisch) - 5

Packung

  • 50 ST

EAN

3479775616803

Artikelnummer

ERI561680

Herstellernummer

561680

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ausführung:

Innen- und Außengewinde

Maß 1 (metrisch):

5

Maß 2 (metrisch):

5

Hülsenlänge:

25 mm

Per realizzare piastre, schermi o profili più alti. Versione maschio-femmina che permette un montaggio stabile.