NVENT ERICO - ERI561630 DISTANZIATORE METALLICO DMH M4 X 50 - 561630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch) - 4
Maß 2 (metrisch) - 4
Packung
50 ST
EAN
3479775616308
Artikelnummer
ERI561630
Herstellernummer
561630
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch):
4
Maß 2 (metrisch):
4
Hülsenlänge:
50 mm


