Startseite

NVENT ERICO - ERI561580 DISTANZIATORE METALLICO DMH M4 X 20 - 561580

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI561580 DISTANZIATORE METALLICO   DMH M4 X 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ausführung - Innen- und Außengewinde

  • Maß 1 (metrisch) - 4

  • Maß 2 (metrisch) - 4

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775615806

Artikelnummer

ERI561580

Herstellernummer

561580

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ausführung:

Innen- und Außengewinde

Maß 1 (metrisch):

4

Maß 2 (metrisch):

4

Hülsenlänge:

20 mm

Per realizzare piastre, schermi o profili più alti. Versione maschio-femmina che permette un montaggio stabile.