Startseite

NVENT ERICO - ERI561220 SERRA BARRE PER ERIFLEX FLEXIBAR 40-63 - 561220

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI561220 SERRA BARRE PER ERIFLEX FLEXIBAR   40-63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienenbreite - 40...63 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Breite der Klemme - 95 mm

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - nein

  • Geeignet für Sektorleiteranschluss - nein

Packung

  • 5 ST

Sammelschienenbreite:

40...63 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Breite der Klemme:

95 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

nein

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

ja

Connette nVent ERIFLEX Flexibar alla barra punzonata. Permette un contatto elettrico eccellente. Design compatto, salvaspazio. Installazione facile e veloce. Ideale per modifiche in loco.