Startseite

NVENT ERICO - ERI560800 TAPPO FILETTATO FEMMINA M5 - 560800

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI560800 TAPPO FILETTATO FEMMINA M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

  • Selbstsichernd - nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775608006

Artikelnummer

ERI560800

Herstellernummer

560800

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß (metrisch):

5

Selbstsichernd:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Dado cieco CAPB, Polistirene, M5 Thread