NVENT ERICO - ERI558620 GUIDA CR.FOR. X TRECCE PIATTE 25MM2 F. 1 - 558620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 0...25 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - nein
Ausführung/Betätigung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3479775586205
Artikelnummer
ERI558620
Herstellernummer
558620
Hersteller
ERI
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
0...25 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
nein


