NVENT ERICO - ERI553540 CONNETTORE PER ERIFLEX FLEXIBAR FBC 10 - 553540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite der Klemme - 31 mm
Max. Leiterquerschnitt - 185 mm²
Packung
15 ST
EAN
3479775535401
Artikelnummer
ERI553540
Herstellernummer
553540
Hersteller
ERI
Breite der Klemme:
31 mm
Max. Leiterquerschnitt:
185 mm²
Morsetto molto compatto per la connessione di conduttori di cavi o di nVent ERIFLEX Flexibar a barre senza perforazione. Il conduttore viene bloccato con una piastra di pressione. È possibile montare e far scivolare i morsetti nella loro posizione sulla barra prima di connettere i conduttori. È possibile aggiungere le connessioni dopo il montaggio della barra collettrice. La singola vite blocca il morsetto ed effettua la connessione. Conforme ad EAC. Conforme a RoHS.


