NVENT ERICO - ERI553510 CONNETTORE PER ERIFLEX FLEXIBAR FBC 5X15 - 553510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 5...5 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 70 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss - ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss - ja
Packung
15 ST
Sammelschienendicke:
5...5 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
70 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Morsetto molto compatto per la connessione di conduttori di cavi o di nVent ERIFLEX Flexibar a barre senza perforazione. Il conduttore viene bloccato con una piastra di pressione. È possibile montare e far scivolare i morsetti nella loro posizione sulla barra prima di connettere i conduttori. È possibile aggiungere le connessioni dopo il montaggio della barra collettrice. La singola vite blocca il morsetto ed effettua la connessione. Conforme ad EAC. Conforme a RoHS.


