NVENT ERICO - ERI553480 CONNETTORE DI TERRA EC16 1 2X5 - 553480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 0...5 mm
Sammelschienenbreite - 0...12 mm
Geeignet für - sonstige
Breite der Klemme - 14 mm
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Packung
20 ST
EAN
3479775534800
Artikelnummer
ERI553480
Herstellernummer
553480
Hersteller
ERI
Sammelschienendicke:
0...5 mm
Sammelschienenbreite:
0...12 mm
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
14 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja


