NVENT ERICO - ERI553470 CONNETTORE DI TERRA EC35 - 553470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 4...5 mm
Sammelschienenbreite - 1...12 mm
Geeignet für - Flachschiene
Breite der Klemme - 31 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss - ja
Packung
20 ST
Sammelschienendicke:
4...5 mm
Sammelschienenbreite:
1...12 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
31 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Morsetto molto compatto per la connessione di conduttori di cavi alla barra di messa a terra senza perforazione. Il conduttore viene bloccato con una piastra di pressione. È possibile montare e far scivolare i morsetti nella loro posizione sulla barra prima di connettere i conduttori. È possibile aggiungere le connessioni dopo il montaggio della barra collettrice. La singola vite blocca il morsetto ed effettua la connessione. Conforme ad EAC. Conforme a RoHS.


