Startseite

NVENT ERICO - ERI553410 CONNETTORE FBC 5X9 - 553410

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI553410 CONNETTORE   FBC 5X9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 5...10 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Breite der Klemme - 19 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - nein

Packung

  • 15 ST

Sammelschienendicke:

5...10 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Breite der Klemme:

19 mm

Max. Leiterquerschnitt:

50 mm²

Geeignet für Rundleiteranschluss:

nein

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

ja

Morsetto molto compatto per la connessione di conduttori di cavi o di nVent ERIFLEX Flexibar a barre senza perforazione. Il conduttore viene bloccato con una piastra di pressione. È possibile montare e far scivolare i morsetti nella loro posizione sulla barra prima di connettere i conduttori. È possibile aggiungere le connessioni dopo il montaggio della barra collettrice. La singola vite blocca il morsetto ed effettua la connessione. Conforme ad EAC. Conforme a RoHS.