Startseite

NVENT ERICO - ERI553405 CONNETTORE FBC 5X4 - 553405

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI553405 CONNETTORE FBC 5X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 5...5 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - ja

  • Geeignet für Sektorleiteranschluss - ja

Packung

  • 15 ST

EAN

3479775534053

Artikelnummer

ERI553405

Herstellernummer

553405

Hersteller

ERI

Sammelschienendicke:

5...5 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

4 mm²

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

ja

Morsetto molto compatto per la connessione di conduttori di cavi o di nVent ERIFLEX Flexibar a barre senza perforazione. Il conduttore viene bloccato con una piastra di pressione. È possibile montare e far scivolare i morsetti nella loro posizione sulla barra prima di connettere i conduttori. È possibile aggiungere le connessioni dopo il montaggio della barra collettrice. La singola vite blocca il morsetto ed effettua la connessione. Conforme ad EAC. Conforme a RoHS.