Startseite

NVENT ERICO - ERI545140 GROUNDING BUSBARINSP HOUSING,300MX25MX5M - 545140

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI545140 GROUNDING BUSBARINSP HOUSING,300MX25MX5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Aufbau fix

  • Ausführung - ohne Abdeckhaube

  • Isolator - nein

  • Breite - 25 mm

  • Länge - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775451404

Artikelnummer

ERI545140

Herstellernummer

545140

Hersteller

ERI

Bauform:

Aufbau fix

Ausführung:

ohne Abdeckhaube

Isolator:

nein

Breite:

25 mm

Länge:

300 mm

Werkstoff der Kontaktschiene:

Kupfer

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Sbarra collettrice di messa a terra da utilizzare in congiunzione con scatole di ispezione picchetti di terra.