Startseite

NVENT ERICO - ERI545135 GROUNDING BUSBARINSP HOUSING,200MX25MX5M - 545135

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI545135 GROUNDING BUSBARINSP HOUSING,200MX25MX5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Aufbau fix

  • Ausführung - ohne Abdeckhaube

  • Isolator - nein

  • Breite - 25 mm

  • Länge - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893012132

Artikelnummer

ERI545135

Herstellernummer

545135

Hersteller

ERI

Bauform:

Aufbau fix

Ausführung:

ohne Abdeckhaube

Isolator:

nein

Breite:

25 mm

Länge:

200 mm

Werkstoff der Kontaktschiene:

Kupfer

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Sbarra collettrice di messa a terra da utilizzare in congiunzione con scatole di ispezione picchetti di terra.