Startseite

NVENT ERICO - ERI534436 COND TRECCIA ISOL IBSB ADVA 185-430-10-1 - 534436

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI534436 COND TRECCIA ISOL IBSB ADVA 185-430-10-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 185 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiter-Form - flach

Packung

  • 2 ST

EAN

0782856961079

Artikelnummer

ERI534436

Herstellernummer

534436

Hersteller

ERI

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

185 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiter-Form:

flach

Geflecht:

ja

Leitungs-Breite ca.:

32 mm

Leitungs-Höhe ca.:

7.1 mm

Länge:

430 mm

Isoliert:

ja

Mit Anschlussleisten:

ja

Anschlussfahne gebohrt:

ja

Mit Kabelschuhen:

ja

Conduttore di potenza intrecciato piatto isolato IBS/IBSB Advanced, privo di alogeni. IBSBADV185-430, 500 A, 185 mm2, 32 mm x 7,1 mm x 430 mm (1,26" x 0,28" x 16,93").