NVENT ERICO - ERI400060 COLLARE, 40?43MM, BARRA M8 ZF, EPDM - 400060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser - 1 1/4 Zoll (32)
Rohraußendurchmesser - 40...43 mm
Packung
50 ST
EAN
4034437243064
Artikelnummer
ERI400060
Herstellernummer
400060
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
1 1/4 Zoll (32)
Rohraußendurchmesser:
40...43 mm
Einlage:
Gummi
Zulässige Nutzlast:
1000 N
Anschlussvorrichtung:
ohne
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Breite:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
ja
Geeignet für Kupferrohre:
ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
ja
Geeignet für Gussrohre:
ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Geeignet für Spiralrohre:
nein


