NVENT ERICO - ERI390003 ROD LOCK CHANNEL NUT,M8 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Mit Feder - nein
Packung
100 ST
EAN
8711893058857
Artikelnummer
ERI390003
Herstellernummer
390003
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Feder:
nein
Offre un rapido fissaggio universale di barre filettate e di accessori ai profili strut standard. Può essere per prefabbricare supporti che possono essere rapidamente fissati su barre filettate precedentemente installate. Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature.




