NVENT ERICO - ERI388901 1-2 H ADJ STRUT SWIVEL BRACK - 388901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Auf der Schiene - ja
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite - 2
Packung
1 ST
EAN
8711893154047
Artikelnummer
ERI388901
Herstellernummer
388901
Hersteller
ERI
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Auf der Schiene:
ja
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
2
In der Schiene:
nein
Applicazioni su profilo strut per rinforzi antisismici.


