Startseite

NVENT ERICO - ERI388670 1-1 H ANGLE BRACK,S316,50MM X 48MM - 388670

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI388670 1-1 H ANGLE BRACK,S316,50MM X 48MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Winkel - 90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893016208

Artikelnummer

ERI388670

Herstellernummer

388670

Hersteller

ERI

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Winkel

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Winkel:

90 °

Mit Schraubzubehör:

nein

Auf der Schiene:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

1

In der Schiene:

nein

Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut.