NVENT ERICO - ERI388080 CLIP PROF.STRUT SU TRAVE, ZC, SENZA VITE - 388080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Zulässige Nutzlast - 2040 N
Klemmbereich - 0...16 mm
Geeignet für Profilschienen (Strut) - ja
Packung
1 ST
EAN
8711893004908
Artikelnummer
ERI388080
Herstellernummer
388080
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zulässige Nutzlast:
2040 N
Klemmbereich:
0...16 mm
Geeignet für Profilschienen (Strut):
ja
U-förmiger Klemmbolzen:
nein
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10


