NVENT ERICO - ERI387820 FOUR H EXTERNAL COUPLER,HD,A STRUT - 387820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Außenverbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
5 ST
EAN
8711893007565
Artikelnummer
ERI387820
Herstellernummer
387820
Hersteller
ERI
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Außenverbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Staffa di giunzione esterna a quattro fori, HD, A Strut


