NVENT ERICO - ERI387805 INTERNAL U-SHAPED COUP,PG,A STR,250,M6 S - 387805

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Innenverbinder
Winkel - 90 °
Mit Schraubzubehör - ja
Werkstoff - Stahl
Packung
5 ST
EAN
8711893142020
Artikelnummer
ERI387805
Herstellernummer
387805
Hersteller
ERI
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Innenverbinder
Winkel:
90 °
Mit Schraubzubehör:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
4
In der Schiene:
ja
Auf der Schiene:
nein


