Startseite

NVENT ERICO - ERI387675 2-2 H CORNER GUSSET,LEFT HAND - 387675

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI387675 2-2 H CORNER GUSSET,LEFT HAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet

  • Winkel - 90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893007657

Artikelnummer

ERI387675

Herstellernummer

387675

Hersteller

ERI

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Winkel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Winkel:

90 °

Mit Schraubzubehör:

nein

Auf der Schiene:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

2

In der Schiene:

nein

Staffa angolare rinforzata 4 fori, Sinistra