Startseite

NVENT ERICO - ERI387670 2-2 H CORNER GUSSET,RIGHT HAND - 387670

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI387670 2-2 H CORNER GUSSET,RIGHT HAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Auf der Schiene - ja

  • Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite - 2

  • In der Schiene - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893876703

Artikelnummer

ERI387670

Herstellernummer

387670

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Auf der Schiene:

ja

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

2

In der Schiene:

nein

Staffa angolare rinforzata 4 fori, Destra