Startseite

NVENT ERICO - ERI387625 STAFFA ANG. CORTA 3 FORI, S316, 103X42MM - 387625

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI387625 STAFFA ANG. CORTA 3 FORI, S316, 103X42MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Winkel - 90 °

  • Mit Schraubzubehör - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893016239

Artikelnummer

ERI387625

Herstellernummer

387625

Hersteller

ERI

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Winkel

Winkel:

90 °

Mit Schraubzubehör:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

1

In der Schiene:

nein

Auf der Schiene:

ja

Giunto per profilo / profilato, marca ERICO EUROPE B.V., modello ERI387625 - 1-2 HOLE CORNER SHORT AN BR S316 103X42