Startseite

NVENT ERICO - ERI386805 MORSETTO UNIVER PER TRAVE, BARRA M6, ZF - 386805

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI386805 MORSETTO UNIVER PER TRAVE, BARRA M6, ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Innengewinde

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - Stahlguss

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Packung

  • 140 ST

EAN

8711893003741

Artikelnummer

ERI386805

Herstellernummer

386805

Hersteller

ERI

Ausführung:

mit Innengewinde

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

Stahlguss

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Flanschstärke:

0...18 mm

Zulässige Nutzlast:

1200 N

300M Morsetto universale, Filettato, M6 Foro, 18 mm Max Flangia