NVENT ERICO - ERI366594 TELESCOPING STRUT REPLACEMENT,RETROFIT - 366594

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 546 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 35 mm
Schlitzbreite - 22.2 mm
Materialstärke - 1 mm
Packung
25 ST
EAN
0782856916468
Artikelnummer
ERI366594
Herstellernummer
366594
Hersteller
ERI
Länge:
546 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
35 mm
Schlitzbreite:
22.2 mm
Materialstärke:
1 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
4.2 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Tragfähigkeit:
0.88 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
8 µm
Farbe:
sonstige
Gewicht:
1.43 kg








