Startseite

NVENT ERICO - ERI366593 TELESCOPING STRUT REPLACEMENT,NO NUTS - 366593

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 546 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Schlitzbreite - 22.2 mm

  • Materialstärke - 1 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

0782856916451

Artikelnummer

ERI366593

Herstellernummer

366593

Hersteller

ERI

Länge:

546 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

35 mm

Schlitzbreite:

22.2 mm

Materialstärke:

1 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

4.8 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Tragfähigkeit:

0.88 kN

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schichtdicke Oberflächenschutz:

8 µm

Farbe:

Zink

Gewicht:

0.65 kg

Si puo' fissare direttamente a muro per applicazioni murali. Si allunga alla lunghezza desiderata ed è fissato in posizione semplicemente premendo un clip di bloccaggio. La costruzione con sezione uguale a profilo strut standard, permette di utilizzare la maggior parte di accessori dedicati in qualsiasi punto tra le due barre filettate. Righello integrato in pollici e centimetri agevola il posizionamento degli accessori di fissaggio. Supporta fino a sette conduits 2" (50 DN) , sei tubi riempiti con acqua da 2" (50 DN) con 3 m di interspaziatura, o canale portacavi fino a 450 mm di larghezza. I conduit possono essere sostenuti sia sulla parte superiore che inferiore, eliminando la necessità di utilizzare un profilo strut doppio. Conduit e tubi possono posizionati direttamente sul profilo strut, risparmiando spazio verticale in edifici con limitato spazio per l'installazione.