NVENT ERICO - ERI337720 C-EC CABLE TO STRUT CLAMP,56?60MM OD - 337720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 56...60 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
50 ST
EAN
8711893002461
Artikelnummer
ERI337720
Herstellernummer
337720
Hersteller
ERI
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
56...60 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


