NVENT ERICO - ERI337690 C-EC CABLE TO STRUT CLAMP,44?48MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 44...48 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
100 ST
EAN
8711893002430
Artikelnummer
ERI337690
Herstellernummer
337690
Hersteller
ERI
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
44...48 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


