NVENT ERICO - ERI337660 C-EC CABLE TO STRUT CLAMP,32?36MM OD - 337660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
100 ST
EAN
8711893002409
Artikelnummer
ERI337660
Herstellernummer
337660
Hersteller
ERI
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


