NVENT ERICO - ERI337650 C-EC CABLE TO STRUT CLAMP,28?32MM OD - 337650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 28...32 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
100 ST
EAN
8711893002393
Artikelnummer
ERI337650
Herstellernummer
337650
Hersteller
ERI
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
28...32 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


