NVENT ERICO - ERI337600 C-EC CABLE TO STRUT CLAMP,8?12MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
100 ST
EAN
8711893002348
Artikelnummer
ERI337600
Herstellernummer
337600
Hersteller
ERI
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


