Startseite

NVENT ERICO - ERI337430 MORSETTO, CAVO SINGOLO A FLANGIA, 60?64M - 337430

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI337430 MORSETTO, CAVO SINGOLO A FLANGIA, 60?64M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 60...64 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 64

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893005080

Artikelnummer

ERI337430

Herstellernummer

337430

Hersteller

ERI

Spannbereich:

60...64 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

64

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Montageart:

flaches Profil

Sostiene passaggi singoli di conduit. Si fissa a flange delle travi, angolari, travetti e altri supporti strutturali.