Startseite

NVENT ERICO - ERI337390 MORSETTO, CAVO SINGOLO A FLANGIA, 44?48M - 337390

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI337390 MORSETTO, CAVO SINGOLO A FLANGIA, 44?48M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 44...48 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 48

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893006063

Artikelnummer

ERI337390

Herstellernummer

337390

Hersteller

ERI

Spannbereich:

44...48 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

48

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Montageart:

flaches Profil

Sostiene passaggi singoli di conduit. Si fissa a flange delle travi, angolari, travetti e altri supporti strutturali.