Startseite

NVENT ERICO - ERI337360 MORSETTO, CAVO SINGOLO A FLANGIA, 32?36M - 337360

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI337360 MORSETTO, CAVO SINGOLO A FLANGIA, 32?36M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 32...36 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893006032

Artikelnummer

ERI337360

Herstellernummer

337360

Hersteller

ERI

Spannbereich:

32...36 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Montageart:

flaches Profil

Halogenfrei:

ja

Sostiene passaggi singoli di conduit. Si fissa a flange delle travi, angolari, travetti e altri supporti strutturali.